Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Artikel-Nr.:
     2813-371-7795
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29662270
EAN/GTIN:
     4004094296673
Westmark Crêpes-Spatel »Gallant«
aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 210°C, Komfort-Soft-Touch-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
33.50 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.