Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7134 Herst.-Nr.: 172-2070 EAN/GTIN: 4017337172702 |
| | |
|
| | |
| SARO Fritteuse Modell PROFRI 8 V Made in Europe - Material: Edelstahl - Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone - Mit Ablasshahn - Stufenlose Temperatureinstellung - Herausnehmbares Heizelement für eine problemlose Reinigung - Sicherheitsthermostat - Abmessungen inkl. Seitengriffe bzw. Ablasshahn - Gewicht: 9 kg - Maße: B 335 x T 485 x H 350 - Inhalt: 8 Liter - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,25 kW
Weitere Informationen: | | Länge: | 48.50 cm | Breite: | 33.50 cm | Höhe: | 35.00 cm | Gewicht: | 7.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,04* | € 220,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,96* | € 232,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,81* | € 278,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|