Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsständer rund mit 3 Fächern, Maße: H 42,5 x B 35,5 x T 47,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsständer rund mit 3 Fächern, Maße: H 42,5 x B 35,5 x T 47,5 cm
Präsentationsständer rund mit 3 Fächern, Maße: H 42,5 x B 35,5 x T 47,5 cm
Präsentationsständer rund mit 3 Fächern, Maße: H 42,5 x B 35,5 x T 47,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-371-391
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     09903340080
EAN/GTIN:
     4013023243053
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
präsentationsständer
Präsentationsständer rund mit 3 Fächern, Maße: H 42,5 x B 35,5 x T 47,5 cm Durchmesser Fächer: 35 cm
(Lieferung ohne Körbe)
Passende Körbe: 371-315



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
42.50 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
47.50 cm
Durchmesser:
35.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Form:
rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,06*
€ 55,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,19*
€ 56,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
02087730101
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.