Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50 x 50 cm, blau, 36 Fächer à 7,4 x 7,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50 x 50 cm, blau, 36 Fächer à 7,4 x 7,4
Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50 x 50 cm, blau, 36 Fächer à 7,4 x 7,4
Artikel-Nr.:
     2813-371-130
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RE3614
EAN/GTIN:
     0077838219188

Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50 x 50 cm, blau, 36 Fächer à 7,4 x 7,4 cm, Höhe 4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.91 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,48*
2 Tage
11
€ 9,90*
ab € 16,53*
€ 22,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG1614
ab € 28,21*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RE2514
ab € 15,23*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG 36
ab € 36,84*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RC1614
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.