Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: weiß, Material: Kunststoff. Maße: 28-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: weiß, Material: Kunststoff. Maße: 28-48
Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: weiß, Material: Kunststoff. Maße: 28-48
Artikel-Nr.:
     2813-371-072
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     24891
EAN/GTIN:
     4003368248912
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss

Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: weiß, Material: Kunststoff. Maße: 28-48 x 38 x 6,5 cm.
aus Kunststoff. Ausziehbar von 28 auf 48 cm.
Länge: 38, Höhe: 6,5 cm.
Die Lieferung erfolgt ohne Besteck.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
38 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, zeller besteckkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller
24887
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.