Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESCOMA Serviettenständer Online Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 19,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESCOMA Serviettenständer Online Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 19,5 x
TESCOMA Serviettenständer Online Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 19,5 x
TESCOMA Serviettenständer Online Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 19,5 x
TESCOMA Serviettenständer Online Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 19,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-361-5147
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     900823.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

TESCOMA Serviettenständer Online Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 19,5 x 19 x11,5 cm
Material: Kunststoff, Bambus-Holz
Maße: 19,5 x 19 x 11,5 cm
Gewicht: 410g

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: servietten halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.