Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer mit Thermometer ACCURA Misst genau die Luftfeuchtigkeit/-temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer mit Thermometer ACCURA Misst genau die Luftfeuchtigkeit/-temperatur
Hygrometer mit Thermometer ACCURA Misst genau die Luftfeuchtigkeit/-temperatur
Artikel-Nr.:
     2813-361-5074
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     634486.00
EAN/GTIN:
     8595028405521
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

Hygrometer mit Thermometer ACCURA
Misst genau die Luftfeuchtigkeit/-temperatur im Raum, zeigt die maximalen und minimalen Messwerte der letzten 24 Stunden an. Übersichtliches Display mit großen Zahlen, Magnete zum Anbringen an eine senkrechte Metallfläche, ausklappbarer Standfuß. Mit 3V-Lithium-Batterie lieferbar. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.