| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4998 Herst.-Nr.: 900910.00 EAN/GTIN: 8595028404807 |
| |
|
| | |
| Reinigungsset ProfiMATE Hervorragend zur feuchten und trockenen Reinigung von Böden. Das Reinigungsset umfasst einen Spraymopp, einen ausziehbaren Allzweck-Stiel, einen Besen, eine Kehrgarnitur und eine Geräteleiste ProfiMATE mit 3 Haken. Perfekt platzsparend, das ganze Set kann auf der Geräteleiste übersichtlich aufbewahrt werden. Der ausziehbare Allzweck-Stiel kann für das Reinigungsgerät für Mopp, bzw. Besen verwendet werden, er ist ebenfalls mit allen Reinigungsgeräten, Staubwischern sowie mit dem Glaswischer ProfiMATE kombinierbar. Aus robustem Kunststoff hergestellt, der Stiel aus hochwertigem Metall, der Mikrofaser-Wischbezug aus 100% Polyester. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Breite: | 1 cm | Höhe: | 83 cm | Gewicht: | 1.64 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |