Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteleiste ProfiMATE, 4 Haken und Klemmhalter Hervorragend zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteleiste ProfiMATE, 4 Haken und Klemmhalter Hervorragend zur
Geräteleiste ProfiMATE, 4 Haken und Klemmhalter Hervorragend zur
Artikel-Nr.:
     2813-361-4983
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     900952.00
EAN/GTIN:
     8595028404968
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste 4 halter
geräteleiste

Geräteleiste ProfiMATE, 4 Haken und Klemmhalter
Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung von Reinigungsutensilien ProfiMATE, mit 4 verschiebbaren Haken und einem Klemmhalter. Die Geräteleiste an eine senkrechte Fläche mit den beigefügten Schrauben und Dübeln aufschrauben, die Haken und den Klemmhalter auf die Geräteleiste aufschieben. Aus robustem Kunststoff hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.