Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktgrill PRESIDENT Leistungsstarker Kontaktgrill mit schneller Erreichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktgrill PRESIDENT Leistungsstarker Kontaktgrill mit schneller Erreichung
Kontaktgrill PRESIDENT Leistungsstarker Kontaktgrill mit schneller Erreichung
Artikel-Nr.:
     2813-361-4940
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     909120.00
EAN/GTIN:
     8595028402551
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill

Kontaktgrill PRESIDENT
Leistungsstarker Kontaktgrill mit schneller Erreichung der Betriebstemperatur. Die obere Grillfläche ist höhenverstellbar, der Grill kann ganz geöffnet werden und die Grillfläche ist damit doppelt. Mit einem Thermostat und einem Kurzzeitmesser für perfektes Grillergebnis. Beide antihaftbeschichteten Grillplatten mit sind abnehmbar, leicht zu reinigen. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und wärmebeständigem Kunststoff hergestellt.

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
5.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.