Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglashalter mit Abtropfschale FlexiSPACE 330 x 148 mm Hervorragend zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinglashalter mit Abtropfschale FlexiSPACE 330 x 148 mm Hervorragend zum
Weinglashalter mit Abtropfschale FlexiSPACE 330 x 148 mm Hervorragend zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-4848
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     899488.00
EAN/GTIN:
     8595028408577

Weinglashalter mit Abtropfschale FlexiSPACE 330 x 148 mm
Hervorragend zum Abtrocknen und sicheren Aufbewahren von gespülten Weingläsern auf der Arbeitsplatte, bzw. im Küchenschrank. Für alle üblichen Weingläsern mit Stiel geeignet. Zwei oder mehrere Weinglashalter können einfach miteinander kombiniert werden. Aus robustem Kunststoff und erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, mit rutschfesten Füßchen und Verbindungsstücken. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.