Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse LIVING, braun Das Porzellan-Essgeschirr LIVING zeichnet sich durch seine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasse LIVING, braun Das Porzellan-Essgeschirr LIVING zeichnet sich durch seine
Tasse LIVING, braun Das Porzellan-Essgeschirr LIVING zeichnet sich durch seine
Artikel-Nr.:
     2813-361-4421
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     388238.35
EAN/GTIN:
     8595028403022
Suchbegriffe:
Porzellan-Tasse
Porzellantasse
porzellan tasse

Tasse LIVING, braun
Das Porzellan-Essgeschirr LIVING zeichnet sich durch seine organischen Formen und die reaktive Glasur aus. Unikale Verbindung von rustikaler und moderner Tischkultur.

Die Unterschiede in den Formen sowie in den Farben stellen ein einzigartiges und natürliches Zeichen für diese Produktlinie dar.

Das Essgeschirr LIVING ist für den täglichen Gebrauch sowie für festliches Anlässe hervorragend, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

Um das einzigartige Aussehen der Glasur dauerhaft aufrechtzuerhalten, ist es zu empfehlen, das Essgeschirr unmittelbar nach dem Gebrauch zu spülen.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.