Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Grillzange PRESTO, 30 cm - hervorragend für Grills und Pfannen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Grillzange PRESTO, 30 cm - hervorragend für Grills und Pfannen mit
Nylon-Grillzange PRESTO, 30 cm - hervorragend für Grills und Pfannen mit
Nylon-Grillzange PRESTO, 30 cm - hervorragend für Grills und Pfannen mit
Artikel-Nr.:
     2813-361-422
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420536.00
EAN/GTIN:
     8595028425666
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Nylon-Grillzange PRESTO, 30 cm
- hervorragend für Grills und Pfannen mit Antihaft-Beschichtung, die Backen
beschädigen es nicht
- aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und hitzebeständigem Nylon (210° C)
hergestellt.

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.