Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt Hochwertiger Tischventilator mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt Hochwertiger Tischventilator mit
Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt Hochwertiger Tischventilator mit
Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt Hochwertiger Tischventilator mit
Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt Hochwertiger Tischventilator mit
Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt Hochwertiger Tischventilator mit
Artikel-Nr.:
     2813-361-4207
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     909810.00
EAN/GTIN:
     8595028402087
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator

Tischventilator FANCY HOME ø 30 cm, verchromt
Hochwertiger Tischventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, Schwenkbereich 90°, mit verstellbarem Neigungswinkel und ruhigem Lauf. Aus erstklassigem Edelstahl mit luxuriöser Oberflächenbehandlung und aus robustem Kunststoff hergestellt.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
38 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
3.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Leistungsaufnahme:
45 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.