Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierkrug myBEER Lupulus Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierkrug myBEER Lupulus Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers
Bierkrug myBEER Lupulus Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers
Bierkrug myBEER Lupulus Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers
Artikel-Nr.:
     2813-361-4192
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     309022.00
EAN/GTIN:
     8595028492835
Suchbegriffe:
Bier-Krug
Bier-Seidel
Bierkanne
Bierkrüge

Bierkrug myBEER Lupulus
Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers inspirierten Designers der Gesellschaft Tescoma haben die originellen Biergläser Icon, Lupulus und Salute! geschafft. Die Biergläser sind aus erstklassigem dickwandigem Glas hergestellt, für den Hausgebrauch geeignet und spülmaschinenfest.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bierkrügel, Bierseidel, bier seidel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.