Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufstasche FANCY HOME, rot Faltbare Einkaufstasche, 17 l, max. 20 kg. Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufstasche FANCY HOME, rot Faltbare Einkaufstasche, 17 l, max. 20 kg. Aus
Einkaufstasche FANCY HOME, rot Faltbare Einkaufstasche, 17 l, max. 20 kg. Aus
Einkaufstasche FANCY HOME, rot Faltbare Einkaufstasche, 17 l, max. 20 kg. Aus
Einkaufstasche FANCY HOME, rot Faltbare Einkaufstasche, 17 l, max. 20 kg. Aus
Artikel-Nr.:
     2813-361-4136
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906142.00
EAN/GTIN:
     8595028401400
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

Einkaufstasche FANCY HOME, rot
Faltbare Einkaufstasche, 17 l, max. 20 kg. Aus festem synthetischem Gewebe hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.