Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfentsafter für Früchte und Gemüse TESCOMA DELLA CASA Hervorragend für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfentsafter für Früchte und Gemüse TESCOMA DELLA CASA Hervorragend für die
Dampfentsafter für Früchte und Gemüse TESCOMA DELLA CASA Hervorragend für die
Artikel-Nr.:
     2813-361-4017
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     895250.00
EAN/GTIN:
     8595028489675

Dampfentsafter für Früchte und Gemüse TESCOMA DELLA CASA
Hervorragend für die Zubereitung von hausgemachten Frucht- und Gemüsesirupen, Säften, Gelees und Konfitüren. Für alle Kasserollen und Töpfe TESCOMA mit dem Deckel ¤ 24 cm und für andere Kochgefäße gleicher Größe geeignet. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt, der biegsame Silikon-Schlauch zum Abfüllen ist mit einem Hahn versehen. Die Gebrauchsanweisung in der Verpackung beiliegt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
0.85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.