Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierglas CREMA 500 ml Aus robustem Kristallglas hergestellt, spülmaschinenfest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierglas CREMA 500 ml Aus robustem Kristallglas hergestellt, spülmaschinenfest.
Bierglas CREMA 500 ml Aus robustem Kristallglas hergestellt, spülmaschinenfest.
Artikel-Nr.:
     2813-361-3965
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     306262.00
EAN/GTIN:
     8595028488289
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Bierglas CREMA 500 ml
Aus robustem Kristallglas hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bierbecher 0,5l, bier becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.