Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierglas CREMA 300 ml Aus robustem Kristallglas hergestellt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierglas CREMA 300 ml Aus robustem Kristallglas hergestellt,
Bierglas CREMA 300 ml Aus robustem Kristallglas hergestellt,
Artikel-Nr.:
     2813-361-3964
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     306260.00
EAN/GTIN:
     8595028488272
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Bierglas CREMA 300 ml
Aus robustem Kristallglas hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.