Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Tasse CREMA SHINE, blau Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große Tasse CREMA SHINE, blau Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger
Große Tasse CREMA SHINE, blau Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger
Artikel-Nr.:
     2813-361-3936
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387194.30
EAN/GTIN:
     8595028493269
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Große Tasse CREMA SHINE, blau
Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger glänzenderGlasur hergestellt. Mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
12 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.