Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse CREMA SHINE, grün Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasse CREMA SHINE, grün Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger
Tasse CREMA SHINE, grün Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger
Artikel-Nr.:
     2813-361-3927
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387192.25
EAN/GTIN:
     8595028493160
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Tasse CREMA SHINE, grün
Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger glänzenderGlasur hergestellt. Mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
8 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.