Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandrollenhalter onWALL, 3 in 1 Hervorragend zum Aufbewahren und zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandrollenhalter onWALL, 3 in 1 Hervorragend zum Aufbewahren und zum
Wandrollenhalter onWALL, 3 in 1 Hervorragend zum Aufbewahren und zum
Wandrollenhalter onWALL, 3 in 1 Hervorragend zum Aufbewahren und zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-3499
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     899720.00
EAN/GTIN:
     8595028477702
Suchbegriffe:
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
Aluminiumfolien-Spender
Frischhaltefolien-Abroller

Wandrollenhalter onWALL, 3 in 1
Hervorragend zum Aufbewahren und zum komfortablen Handling mit Frischhalte- und Alufolie sowie Küchenrolle an der Wand. Der Spender für Frischhalte- und Alufolie kann vom Halter abgenommen und separat verwandt werden, das Folienende klebt am Halter nicht. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt, die Klinge aus Messerstahl.Gebrauchsanleitung und Montagematerial sind im Lieferungsumfang enthalten. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
0.85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.