Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend
Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend
Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend
Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend
Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend
Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend
Artikel-Nr.:
     2813-361-2586
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     899662.00
EAN/GTIN:
     8595028450460

Aufhängeleiste OCTOPUS 45 cm, 2 Haken
Aufhängeleiste mit 2 Haken hervorragend zum Aufhängen von Geschirrtuch, Ofenhandschuh, Topflappen sowie von kleinen Küchenutensilien, die Aufhängeleiste an die Tür des Küchenschranks befestigen. Aus robustem Kunststoff und erstklassigem rostfreiem Edelstahl hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.