| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-2304 Herst.-Nr.: 863080.00 EAN/GTIN: 8595028441277 |
|
|
| | |
| Antihaftbeschichtete Allzweckmesser PRESTO TONE 8 cm Antihaftbeschichtete Messer sind zu den zu schneidenden Gerichten schonend. Die Lebensmittel bleiben an der beschichteten Klinge nicht haften, die Messer sind leicht zu reinigen. Mit Schutzhülse zur sicheren Aufbewahrung versehen, aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, robustem Kunststoff und hochwertiger Antihaftbeschichtung hergestellt. Spülmaschinenfest, nicht mit Drahtschwämmen und Scheuermitteln reinigen, mit dem Wetzstahl, bzw. dem Messerschärfer schärfen PRESTO. Außerhalb von den Kindern aufbewahren. 3 Jahren Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 11 cm | Breite: | 2 cm | Höhe: | 25 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| |