Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher GUSTITO, 12 x 10 cm - zum stilvollen Servieren von Speisen<br>- aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher GUSTITO, 12 x 10 cm - zum stilvollen Servieren von Speisen<br>- aus
Eierbecher GUSTITO, 12 x 10 cm - zum stilvollen Servieren von Speisen<br>- aus
Eierbecher GUSTITO, 12 x 10 cm - zum stilvollen Servieren von Speisen<br>- aus
Artikel-Nr.:
     2813-361-201
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     386220.00
EAN/GTIN:
     8595028426755
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Eierbecher GUSTITO, 12 x 10 cm
- zum stilvollen Servieren von Speisen
- aus erstklassigem Porzellan hergestellt
- bis 200°C hitzebeständig, mikrowellen-, kühlschrank- und
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.