| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-1890 Herst.-Nr.: 646628.20 EAN/GTIN: 8595028469059 |
| |
|
| | |
| Glaskrug TEO 2.5 l, mit Teesieb und Kühleinsatz , rot Hervorragend für die Zubereitung sowie zum Servieren von heißen und kalten Getränken. Mit Teesieb und Kühleinsatz für die Zubereitung von Fruchtsäften, ebenfalls für die Zubereitung von Tee und anderen mit kochendem Wasser aufzubrühenden Getränken sowie zum Wasserkochen direkt im Krug. Krug ist aus robustem hitzebeständigem Borosilikatglas hergestellt, für Gas-, Elektro- und glaskeramische Kochherde geeignet, Deckel, Teesieb und Kühleinsatz aus robustem Kunststoff. Gebrauchsanleitung in der Verpackung. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 18 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 24 cm | Gewicht: | 0.76 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |