Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buttermesser PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen, Modellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buttermesser PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen, Modellen
Buttermesser PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen, Modellen
Buttermesser PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen, Modellen
Artikel-Nr.:
     2813-361-1641
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638653.00
EAN/GTIN:
     8595028498141
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser

Buttermesser PRESIDENT
- absolute Spitzenprodukte unter allen Typen, Modellen und Ausführungen der
Küchengeräte
- aus erstklassigem rostfreien Edelstahl 18/10 hergestellt,
- mit maximaler Sorgfältigkeit für alle Details
- exklusives Design
- spülmaschinengeeignet – jedoch nicht empfehlenswert
- praktische Öse zur Aufhängung auf den Halter mit 6 Haken (Code "638696")

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: aufstrichmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.