Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundes Schneidbrett COSMO 24 cm Kunststoff Spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundes Schneidbrett COSMO 24 cm Kunststoff Spülmaschinenfest
Rundes Schneidbrett COSMO 24 cm Kunststoff Spülmaschinenfest
Rundes Schneidbrett COSMO 24 cm Kunststoff Spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     2813-361-155
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     379230.00
EAN/GTIN:
     8595028422184
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Rundes Schneidbrett COSMO 24 cm Kunststoff Spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.