Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskühler / Eiseimer LINCOLN, Edelstahl, 1,3 ltr, mit schwarzer Lackierung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiskühler / Eiseimer LINCOLN, Edelstahl, 1,3 ltr, mit schwarzer Lackierung.
Eiskühler / Eiseimer LINCOLN, Edelstahl, 1,3 ltr, mit schwarzer Lackierung.
Eiskühler / Eiseimer LINCOLN, Edelstahl, 1,3 ltr, mit schwarzer Lackierung.
Artikel-Nr.:
     2813-306-040
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     306-040
EAN/GTIN:
     4007796061518
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Eiskühler / Eiseimer LINCOLN, Edelstahl, 1,3 ltr, mit schwarzer Lackierung.
aus doppelwandigem Edelstahl 18/10, poliert mit schwarzer Lackierung, inclusive Eiswürfelzange
Durchmesser ca. 14 cm, Höhe 14 cm - mit Henkel und Eiszange,
ca. 16 cm.
im Geschenkkarton

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
schwarz
Höhe:
16.00 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.72 kg
Form:
rund
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.