Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menügabel Signum, Länge 21cm Die Besteckserie von WMF ist ein ansprechender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menügabel Signum, Länge 21cm Die Besteckserie von WMF ist ein ansprechender
WMF Menügabel Signum, Länge 21cm Die Besteckserie von WMF ist ein ansprechender
WMF Menügabel Signum, Länge 21cm Die Besteckserie von WMF ist ein ansprechender
Artikel-Nr.:
     2813-289-201
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.1902.6040
EAN/GTIN:
     4045135379146
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
WMF Menügabel Signum, Länge 21cm
Die Besteckserie von WMF ist ein ansprechender und harmonischer
Begleiter für jedes Porzellan.

Beim Design trifft die traditionelle Rundstielform auf eine klare, ausbalancierte Linienführung. Dadurch entsteht nicht nur eine schnörkellose,
formvollendete Optik, sondern ebenso ein geschmeidiges kulinarisches Erlebnis.

- Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10 poliert
- Korrosionsbeständig, unempfindlich
- Absolut spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
21.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,471*
€ 7,011*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 55,85004*
€ 70,19004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,41*
€ 70,19004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,011*
€ 8,343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,751*
€ 8,034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,471*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 84,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.