Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menümesser der Serie Signum Hohlheft, Länge 23,9cm Die Besteckserie von WMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menümesser der Serie Signum Hohlheft, Länge 23,9cm Die Besteckserie von WMF
WMF Menümesser der Serie Signum Hohlheft, Länge 23,9cm Die Besteckserie von WMF
WMF Menümesser der Serie Signum Hohlheft, Länge 23,9cm Die Besteckserie von WMF
Artikel-Nr.:
     2813-289-185
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.1903.6047
EAN/GTIN:
     4045135379153
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
WMF Menümesser der Serie Signum Hohlheft, Länge 23,9cm
Die Besteckserie von WMF ist ein ansprechender und harmonischer
Begleiter für jedes Porzellan.

Beim Design trifft die traditionelle Rundstielform auf eine klare, ausbalancierte Linienführung. Dadurch entsteht nicht nur eine schnörkellose,
formvollendete Optik, sondern ebenso ein geschmeidiges kulinarisches Erlebnis.

- Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10 poliert
- Korrosionsbeständig, unempfindlich
- Absolut spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
23.90 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,128*
€ 15,048*
17 Tage
97
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 128,54004*
€ 158,34*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,77004*
€ 158,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,048*
€ 17,907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,748*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,128*
€ 14,432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 180,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.