Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser ATTACHE, Heft Edelstahl 18/10 (CNS), poliert, Klinge aus Chromstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser ATTACHE, Heft Edelstahl 18/10 (CNS), poliert, Klinge aus Chromstahl,
Menümesser ATTACHE, Heft Edelstahl 18/10 (CNS), poliert, Klinge aus Chromstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-249-157
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     114115
EAN/GTIN:
     4005481114488
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer

Menümesser ATTACHE, Heft Edelstahl 18/10 (CNS), poliert, Klinge aus Chromstahl, Hohlheftvariante

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,40*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,98*
€ 8,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.