Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertmesser MONTEGO, Chromstahl, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertmesser MONTEGO, Chromstahl, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer
Dessertmesser MONTEGO, Chromstahl, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer
Artikel-Nr.:
     2813-249-117
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     194123
EAN/GTIN:
     4005481194459
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer
Dessertmesser MONTEGO, Chromstahl, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer Matreialstärke von 3,5mm.
Top-Qualität “made in Solingen” für höchste Ansprüche. Nach unten
breitere Griff-Form - für alle, die gerne „richtig was in der Hand“ haben.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Wichtig bei 3,5mm Materialstärke: Eine hervorragende Glanzpolitur.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20.20 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Vorspeisenmesser, dessertmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,20*
ab € 4,14*
€ 5,24*
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
194120
€ 5,23*
Zubehör
Briefanker
194118
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.