Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität
Dessertgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität
Dessertgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-076
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108120
EAN/GTIN:
     4005481108845
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessertgabel
Dessertgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm.
Top-Qualität ''made in Solingen'' für höchste Ansprüche.
Zarte Optik, aber durch 3,5mm Materialstärke massives Gefühl.
Das Besondere bei diesem modernen Design: perfekt gerundete Kanten durch ein aufwändiges Spezialverfahren; dadurch liegen die Besteckteile besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18.10 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
64
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,283*
€ 5,703*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,28*
€ 67,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,703*
€ 6,787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,393*
€ 6,418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,143*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,283*
€ 5,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
108118
ab € 4,283*
Zubehör
Briefanker
108123
ab € 4,283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.