Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm.
Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm.
Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm.
Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-137-003
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     137-003
EAN/GTIN:
     4007796018345
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: esmeyer menügabel, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
405-171
ab € 9,60*
Sonstiges
Esmeyer
137-004
ab € 0,41*
Sonstiges
Esmeyer
137-005
ab € 0,48*
Sonstiges
Esmeyer
137-002
ab € 0,58*
Sonstiges
Esmeyer
137-001
ab € 1,02*
Sonstiges
Esmeyer
137-200
ab € 79,11*
Sonstiges
Esmeyer
405-171
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.