Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzugset Mini Untersetzung 6:1 Seil-L.23m Gewicht 0,9kg m.Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135349038
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-337-23
EAN/GTIN:
     4030281249115
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
SET-337-23 MINI-FLASCHENZUGSYSTEM Leicht, kompakt und praktisch: SKYLOTEC bietet ein innovatives, neues 6:1-Mini-Flaschenzugsystem. Dieses ultraleichte System mit einer Untersetzung von 6:1 sorgt für leichtes Anheben und ein Seilschloss sichert die Last. Das Mini-Flaschenzugsystem ist ein kompaktes, vormontiertes Bergungs- und Hebesystem, das häufig als "Haul Track" oder "Pig Rig" bezeichnet wird. Zu den möglichen Einsatzbereichen gehören das Anheben und Absenken von Verletzten, das Spannen von Systemen wie Hilfsseilbahnen oder Spannschnüren sowie das Heben von leichten Lasten wie Handwerkzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Mini-Flaschenzugsysteme können für alle Höhen- sowie Bergungsarbeiten verwendet werden. Der Einsatz ist nicht auf enge bzw. schwer zugängliche Bereiche oder hohe Bauwerke beschränkt. Zum Set gehören ein 23 Meter langes, robustes SKYLOTEC-Mikroseil mit einer Arbeitslänge von knapp 4 Metern, zwei Trilock-DOUBLE-Karabiner sowie eine kompakte, praktische Tragetasche.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 0,9 kg
· Adapter: Nein
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Rescue Loop: Nein
· Länge: 23 m
· Kantengeeignet: Nein
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Weitere Suchbegriffe: skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, Abseilgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,99*
€ 414,12*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,97*
€ 802,54*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,54*
€ 955,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,84*
€ 933,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,32*
€ 894,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,77*
€ 868,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,97*
€ 829,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.