Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shopping-Bag Warnsac grau Gr.38x42cm Henkel 72cm KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274230
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXTGRALH
EAN/GTIN:
     4260350881810
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
Korntex® Warnsac® Shopping Bag, Warnweste + Einkaufstasche. Shopping Bag mit zwei Henkeln und zwei 2,5 cm breiten Reflektionsstreifen auf beiden Seiten. Erhältlich in vielen knalligen Farben. kurze Henkeln (42 cm) und lange Henkel (72 cm). Für die Veredelung auch durch Sublimation geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· Grammatur: 120 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
38x42cm Henkel 72 cm
Farbe:
grau
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, baumwollbeutel grau, baumwollbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Aufbewahrungstaschen, Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,30*
4 Tage
365
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.