Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh HELLCAT Gr.39 schwarz/orange S1P SRC Velours AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118275548
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM20156-39
EAN/GTIN:
     8033546379196
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe S1
Sicherheitsschuhe S1P
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Soft Polyurethan
· Futtermaterial: 3D Lining aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv
· Sohle: PU/PU kompakt Sohle, rutschhemmend, antistatisch und ölresistent
· Fußbett: VENTO Plus, anatomisches und antistatisches Fußbett für mehr Stabilität. Antimikrobiell und antimykotisch
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero, deckt 100% der Fußfläche ab
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/orange
Material:
Velours
Schutzklasse:
S1P SRC
Ausführung:
metallfrei, abriebfeste Überkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.