Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel RAVEN Gr.43 schwarz/grau S1P SRC Leder m.Einsätzen AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118271329
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DYC03-43
EAN/GTIN:
     8033546330012
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S1
Sicherheitsstiefel S1P
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Stahlsohle
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Veloursleder mit Einsätzen
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.