Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Senna Gr.40 schwarz/rot S1P SRC EN20345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267979
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UF20206-40
EAN/GTIN:
     8033546323960
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe S1
Sicherheitsschuhe S1P
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Soft Polyurethan
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUTR
· Fußbett: Polysoft - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan. Extrem atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Veloursleder mit Boltony Einsätzen
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 52,28*
€ 67,62*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 68,82*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,36*
€ 73,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.