Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh JADE Gr.40 grau S1P SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118105992
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20086-40
EAN/GTIN:
     8033546132548
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe S1
Sicherheitsschuhe S1P
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Polysoft
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,35*
€ 70,02*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 71,30*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,93*
€ 75,37*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.