Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CONTROL Gr.40 grau S1P SRC EN20345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118104367
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SO20115-40
EAN/GTIN:
     8033546010396
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe S1
Sicherheitsschuhe S1P
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Stahl
· Durchtrittsicherheit: Stahlzwischensohle
· Fußbett: Ergo Dry
· Futter: Wing Tex
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau
Material:
Veloursleder mit Textil Einsätzen
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,28*
€ 57,84*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 59,56*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,50*
€ 63,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.