| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4083272514 Herst.-Nr.: 44-4001Z EAN/GTIN: 8718564522136 |
| |
|
| | |
| PYTHONrap™ 1 m länge hellbraune Leder-Überzugschlaug, 22 mm Durchmesser, Reiβverschluss
Weitere technische Eigenschaften: · Volumen: 320 cm3 Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Farbe: | hellbraun | Material: | Leder, KEVLAR® 3 ply | Ausführung: | 44-4001Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,79* | € 8,94* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,80* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|