Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überzugschlauch PYTHONrap L.1m D.28mm Rindvollleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272511
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-3628Z
EAN/GTIN:
     8718564522105
Suchbegriffe:
Handschutz
Handschutz Pad
Handschützer
Hitzeschutz
PYTHONrap™ 1 m länge schwarzem Rinds Vollleder Überzugschlaug, 22 mm Durchmesser, Reiβverschluss

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 280 cm3
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
schwarz
Material:
Rindvollleder, KEVLAR® 3 ply
Ausführung:
44-3628Z
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,11*
€ 16,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,85*
€ 23,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.