| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4083272332 Herst.-Nr.: 10-1099 EAN/GTIN: 8718564523041 |
| |
|
| | |
| WIG finger hergestellt von Silica Gewebe und Klettverschluss. WIG Finger - Für extra Schutz - Für extra Stabilität beim Schweißen - Silika Material - Mit Klettverschluss.
Weitere technische Eigenschaften: · Volumen: 34,76 cm3 Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | weiß | Material: | Silika Gewebe KEVLAR® 3 ply | Ausführung: | mit Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,72* | € 10,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 8,03* | € 11,73* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,95* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|