| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041371454 Herst.-Nr.: 7678-weiß EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der KLEVER KUTTER PLUS ist ein weiterer Allrounder mit verdeckter Klinge! Klein · handlich · vielseitig · und dazu besonders sicher! Der hakenförmige Klingenkopf eignet sich speziell zum einstechen in Folien und Sackwaren. Höchste Sicherheitsstufe · schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf · daher besonders wirtschaftlich. Einwegmesser. Ideal für 1,5-wellige Wellpappe · Pappe · Folie · Klebeband · Lieferscheintaschen · Umreifungsband · Papier · Schnur · etc. Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER PLUS (PLS-100) mit verdeckter Klinge · Sicherheitsstufe: Höchste Sicherheit · Allrounder für leichte Schneidtätigkeiten · Klingenzugang: 6mm · Schneidmaterialien: Wellpappe 1,5-wellig, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Sackware · Farbvarianten: Gelb, Orange, Weiß · Für Rechts- und Linkshänder · Einwegprodukt · Öse zum Befestigen · Einsatzgebiete: Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff/Stahl · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |