| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041371437 Herst.-Nr.: 7670-schwarz EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein · handlich · vielseitig · und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe · schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf · daher besonders wirtschaftlich. Einwegmesser. Große Farbpalette verfügbar · darunter viele hi-vis-Farben. Dadurch kannst du das Sicherheitsmesser immer leicht auffinden. Ideal für 1-wellige Wellpappe · Pappe · Folie · Klebeband · Lieferscheintaschen · Umreifungsband · Papier · Schnur · etc. Mit praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen. Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER (KCJ-1) mit verdeckter Klinge · Sicherheitsstufe: Höchste Sicherheit · Allrounder für leichte Schneidtätigkeiten · Klingenzugang: 3,8mm · Schneidmaterialien: Wellpappe 1-wellig, Pappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband, Sackware · Farbvarianten: Gelb, Orange, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Grün · Bedruckbar · Für Rechts- und Linkshänder · Einwegprodukt · Öse zum Befestigen · Einsatzgebiete: Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff/Stahl · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |