Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe 6099 Gr.10 schwarz EN 388/EN ISO 21420 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415682
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     6099/10
EAN/GTIN:
     4029201256074
Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Schnittschutz
Schnittschutzhandschuhe
Gefertigt aus High-Performance-Polyethylen · sehr geringes Gewicht bei hoher Schutzwirkungdicht gewebt (18 gauge) · dadurch sehr langlebig · sehr hohe Feinfühligkeit trotz hohem Schnittschutz · ohne Glasfaser · Stahl oder Basalt · dadurch sehr hoher Tragekomfortgut geeignet für Montagearbeiten mit Schnittschutzbedürfnis · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform. Normen: EN 388:2016+A1:2018 [3.4.4.2.D] · EN ISO 21420:2020 · Material: 75% HPPE · 18% Nylon · 7% Elasthan Beschichtung: Polyurethan

Weitere technische Eigenschaften:
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
75% HPPE/18% Nylon/7% Elasthan m.Polyurethan
Norm:
EN 388/EN ISO 21420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 200 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.