Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions- u.Winterjacke J410191 Gr.S 505-grau-schwarz ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031444549
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     J410191-505-S
EAN/GTIN:
     4068661124080
Suchbegriffe:
Wetterschutz-Jacke
Wetterjacken
Regenschutzbekleidung
Wetterschutzbekleidung
Die Funktions- und Winterjacke J410191 bietet zuverlässigen Schutz vor Regen, Wind und Feuchtigkeit. Ohne Innenjacke erfüllt sie die EN 343 Klasse 3/3/x für hohe Wasserdichtigkeit und gute Atmungsaktivität, mit Innenjacke die Klasse 3/1/x. Das PU-beschichtete Polyestergewebe hält Niederschlag zuverlässig ab, während die herausnehmbare Fleece-Innenjacke für zusätzliche Wärme sorgt - die ideale Kombination für wechselnde Tätigkeiten.

EN 343 Kl.3/3/x (ohne Innenjacke) / EN 343 Kl. 3/1/x (mit Innenjacke)
Material J410: 1. Lage: Leinwand, 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 160 g/m², 2. Lage: Netzfutter 100 % Polyester, ca. 70 g/m², Innenjacke: Fleece, 100 % Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss · Ärmelabschluss mit Gummizug · zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse · herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung · Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Fleecejacke separat tragbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
505-grau-schwarz
Material:
J410: 1. Lage: Leinwand, 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 160 g/m², 2. Lage: Netzfutter 100 % Polyester, ca. 70 g/m², Innenjacke: Fleece, 100 % Polyester, ca. 270
Norm:
EN 343 Kl.3/3/x/EN 343 Kl. 3/1/x
Weitere Suchbegriffe: Winterjacken, Jacke, Winter-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.