Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenwarnschutzlatzhose MULTI-LIGHT HI-VIS I 2636 Gr.D38 424-grau-leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenwarnschutzlatzhose MULTI-LIGHT HI-VIS I 2636 Gr.D38 424-grau-leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     281-4031419624
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592636-424-D38
EAN/GTIN:
     4068661120136
Suchbegriffe:
Damenwarnschutzhosen
Stretchträger · Latztasche mit Patte · Schlitz mit Reißverschluss · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett · rechts Zollstocktasche mit Patte · Knietaschen mit Einschubfalte · rechts Gesäßtasche mit Patte · Patten mit Kunststoffdruckknöpfen · 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine · teilweise zweilagig
Weitere Informationen:
Größe:
D38
Farbe:
424-grau-leuchtgelb
Material:
Material 659, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.